咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆端套,插头和连接器套装,不配套提供压接钳
商品编号
729727
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
部件数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729727 265
729727 500
放置于
塑料盒
金属盒
销售价 数量
 
463.54
1272.40

商品详情

商品名称:电缆端套,插头和连接器套装,不配套提供压接钳
商品编号:729727 500
供货范围

常用电缆端套、插头和连接器,适用于 0.5 − 6 mm2 的横截面积,配套提供带有分隔板的收纳盒(无压接钳)。
技术说明

最常用的绝缘电缆端套,插头和连接器套装。
属性
放置于
金属盒
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加