咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 5720VZ16 直径 D /切刃数量 Z 50/4 mm
商品编号
220803 50/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 5720VZ16 直径 D /切刃数量 Z 50/4 mm
商品编号:220803 50/4
USP1:90°,带孔
最大切割深度 ap max:16.0
转位刀片(次级刀片)最大横向进给:2.5
轴向前角刀具:8.0
产品类别:面铣刀
坡道长度 L,针对 αmax:40.5
坡道斜度 αmax:3.53
圆周插补铣削 ap:4.0
圆周插补铣削直径 Dmax:98.0
圆周插补铣削直径 Dmin:84.0
直径 D3:34.0
主偏角 κ:90

更多参数>>

技术说明
带有圆柱形刀柄的刀身在 30,000 rpm 的条件下,动平衡等级达到 G = 6.3。插接式铣刀和带有模块化接口的铣刀必须在高速加工前,和刀座一起进行动平衡调校。产品的结构允许夹持所有最大 re=6.0 mm 的圆弧转位刀片,无需调整支架或修正长度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加