咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK Power 系列 1.5xD AlTiN TPC
商品编号
220326 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:DUO-LOCK Power 系列 1.5xD AlTiN TPC
商品编号:220326 10
铝金属(短切屑):有条件适用
型号:N
标准:工厂标准
配套适用的定位件:带螺纹
Φ扳手开口度 SW:8.0
切削刃长度 L2:15.0
刀具材料:整体硬质合金
螺纹升角:46
螺旋角特征:不相同
公差,公称直径:h9
切削加工策略:HPC
内冷式:否

更多参数>>

提示
h最大:表格中所列的数值为最大值。
ae最大 = 0.05 × D,针对 TPC 加工。

技术说明
DUO-LOCK HAIMER MILL:作为通用刀具使用。用于坡铣和钻孔旋转进给铣削的独特的端面刃型。具有短悬伸部分的应用的首选。DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:具有长悬伸部分和不稳定夹紧条件的应用的首选。为了在悬伸部分较长的情况下保证非常平稳地运行,首选 VHM 加长件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加