咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
角向抛光机 制造商ID 72214950
商品编号
A07790 72214950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:角向抛光机 制造商ID 72214950
商品编号:A07790 72214950
连接螺纹:M14
接通/关闭开关:否
重量:2.4
制造商名称:WPO基础套装-不锈钢
消耗功率:1200
按照 EN 标准的最大振动:3.5
最大抛光工具直径:250
转速区间_范围起始:900.0
转速区间_范围结束:2500.0
产品类别:抛光机

更多参数>>

可选附件
  • 标准平面研磨用套装,编号07 7718 规格尺寸F。
  • 用于型材的磨光套装,编号07 7718 规格尺寸S。
  • 抛光套装,编号07 7718 规格尺寸P。
  • 管道用套装,编号07 7718 规格尺寸 R。

供货范围
1个工具箱,1根支架(可以摆转),防护架,用于辊子和滚子的装夹芯棒,带有多重楔槽(100mm),弹性打磨辊,(100×100mm,粒度60),粗绒层压打磨辊(100×100mm,粒度180)。带有魔术搭扣的托盘(Ø115mm,M14),1片粗绒打磨片,带有波纹皱 30 ×150mm,装夹芯棒15 - 50mm,10片粗绒打磨片,带有魔术搭扣 (Ø115mm细粒)。

供货范围
FEIN 角向抛光机WPO 14-25E,辅助手柄。

技术说明
  • 电子转速调节,实现了无级可调,令工具的使用得到优化改进。
  • 配套工作心轴,因此可以被作为全功能的抛光机,用于径向加工作业。
  • 在可调节范围内,无论是怎样的负载,都能确保最大程度的速度稳定性。
  • 启动自锁机构,防止在断电后工具突然重新启动。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加