首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
模块化铣加工
仿形铣刀
面铣刀
方肩铣刀
玉米铣刀
倒角铣刀
雕刻/毛刺铣刀
侧面/键槽铣刀
仿形铣刀
DUO-LOCK HAIMER MILL 1.5xD Z3 AlTiN
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
DUO-LOCK HAIMER MILL 1.5xD Z3 AlTiN
商品编号
220314 12
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HAIMER
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
仿形铣刀
面铣刀
方肩铣刀
玉米铣刀
倒角铣刀
雕刻/毛刺铣刀
侧面/键槽铣刀
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
KENNAMETAL®
HAIMER
最近浏览
清空
DUO-LOCK HAIMER MILL 1.5xD Z3 AlTiN
¥1455.59 元
起
压头 类型编号 1
¥187.47 元
起
多功能实验室托盘 盛漏量 3.5
¥392.11 元
起
梅开扳手 扳手开口度 46 mm
¥1681.66 元
起
车间用螺丝起子套装,6 件套(带桌面支架) 一字和十字 螺丝起子数量 4/2
¥537.33 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:DUO-LOCK HAIMER MILL 1.5xD Z3 AlTiN
商品编号:220314 12
铝金属(短切屑):有条件适用
进给量 f
z
,针对抗拉强度 < 900?N/mm
2
的钢的修边加工:0.065
标准:工厂标准
配套适用的定位件:带螺纹
Φ扳手开口度 SW:9.5
切削刃长度 L
2
:18.0
刀具材料:整体硬质合金
螺纹升角:36
螺旋角特征:不相同
公差,公称直径:f8
型号:N
进给量 f
z
,针对抗拉强度 < 900?N/mm
2
的钢的开槽铣削:0.03
更多参数>>
技术说明
DUO-LOCK HAIMER MILL:
作为通用刀具使用。用于坡铣和钻孔旋转进给铣削的独特的端面刃型。具有短悬伸部分的应用的首选。
DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:
具有长悬伸部分和不稳定夹紧条件的应用的首选。为了在悬伸部分较长的情况下保证非常平稳地运行,首选 VHM 加长件。
规格参数
铝金属(短切屑)
有条件适用
进给量 f
z
,针对抗拉强度 < 900?N/mm
2
的钢的修边加工
0.065
标准
工厂标准
配套适用的定位件
带螺纹
Φ扳手开口度 SW
9.5
切削刃长度 L
2
18.0
刀具材料
整体硬质合金
螺纹升角
36
螺旋角特征
不相同
公差,公称直径
f8
型号
N
进给量 f
z
,针对抗拉强度 < 900?N/mm
2
的钢的开槽铣削
0.03
内冷式
否
切削加工策略
HPC
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
切刃直径 D
12.0
铣削操作的啮合宽度 a
e
全槽加工,切深 1×D | 0.05×D,针对仿形铣削
切割深度 a
p min
0.05
切边时的最大切割深度 a
p max
18.0
切槽时的最大切割深度 a
p max
12.0
切刃间距
不相同
产品类别
铣削用刀片
修正系数 f
z
2.0
总长度 L
24
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm2
适用
铝,塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm2
有条件适用
空气
适用
湿,最大
适用
湿,最小
适用
油
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm2
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm2
适用
推荐的拧紧扭矩-浮点
30.0
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm2
有条件适用
干
适用
通用
适用
直径D2-浮点-Ⅰ
11.5
切刃数 Z
3
悬伸长度 L
1
18.0
涂层
AlTiN
倒角刀尖角
90.0
DUO-LOCK 接口
DL12
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订