咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用螺丝起子套装,6 件套(带桌面支架) 一字和十字 螺丝起子数量 4/2
商品编号
667160 4/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车间用螺丝起子套装,6 件套(带桌面支架) 一字和十字 螺丝起子数量 4/2
商品编号:667160 4/2
驱动型式:十字螺丝起子 | 一字头螺丝起子
螺丝起子数量:6
盖帽可转动:是
产品类别:螺丝起子

更多参数>>

供货范围
6 件套,装于塑料托架中。
各 1 把一字头螺丝起子,编号 664410 规格尺寸 1.2;1.5;1.8;2.5。
各 1 把十字头螺丝起子,编号 668891 规格尺寸 00;0。

技术说明
带旋转盖的手柄。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加