咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装于塑料盒扭力倍增器
商品编号
659980
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659980 1300
659980 2000
659980 2700
659980 3000
659980 4500
659980 7000
从动输出四方
反转锁紧装置
尺寸 R1
尺寸 R2
扭力倍增倍数/使用的力的倍增倍数
推荐的扭矩扳手/扭力范围
支承工装的数量
方形驱动插口
最大输入
最大输出
检测记录
测量工具
测量精度
直径 D
过载保护
重量
长度 L
高度 H
44989inch
0.045138889
300Nm
2
44928inch
260Nm
1300Nm
机械式
4%
108mm
3.8kg
210mm
126mm
1inch
74mm
165mm
1:27
100Nm
1
1/2inch
74Nm
2000Nm
制造商的检验记录
机械式
4%
72mm
3.2kg
150mm
1inch
0.045138889
600Nm
2
44989inch
540Nm
2700Nm
机械式
4%
108mm
3.8kg
210mm
128mm
1inch
1:15,5
250Nm
1
1月2日inch
193Nm
3000Nm
机械式
4%
108mm
6.1kg
498mm
131mm
1inch
1:26
200Nm
1
1月2日inch
173Nm
4500Nm
机械式
4%
108mm
7kg
498mm
149mm
1.1/2inch
1:25,5
300Nm
1
1/2inch
275Nm
制造商的检验记录
119mm
9.3kg
259mm
252mm
销售价 数量
 
14687.32
40957.00
14687.32
48352.19
57383.60
69558.61

商品详情

商品名称:装于塑料盒扭力倍增器
商品编号:659980 2000

技术说明

机械式的手操扭力倍增器,实现受控条件下的螺钉拧紧。倍增器和支承采用高品质的钢材。带有过载保险机构,为齿轮箱提供保护。输入侧的驱动采用内四方,配套用于驱动式工具,例如棘轮头,横柄,扭力扳手。推荐使用扭力扳手进行操作,以便能够对装置的最大负载和螺钉拧紧参数进行控制。输出侧的驱动采用外四方,用于配套安装套筒扳手套筒(由于扭矩很大,因此推荐使用机用套筒扳手套筒)。
特别精密的齿轮箱,带经过研磨的齿轮和珩磨的钻孔,确保扭矩传递的精度以及可再现性。独一无二的高精度,至少达到 ±4%。非常紧凑且轻巧的设计,使用寿命特别长,且无需维护保养。
优点

扭力倍增器使得在杠杆力臂很小时即能传递很高扭力。
提示

编号 659980 规格尺寸 2000 和 7000 的备选支承装置承索。编号 659980 规格尺寸 2000 可按需提供,配套电子式测量值传感器。

技术说明
在塑料箱中交付。
属性
从动输出四方
1inch
反转锁紧装置
尺寸 R1
74mm
尺寸 R2
165mm
扭力倍增倍数/使用的力的倍增倍数
1:27
推荐的扭矩扳手/扭力范围
100Nm
支承工装的数量
1
方形驱动插口
1/2inch
最大输入
74Nm
最大输出
2000Nm
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量精度
4%
直径 D
72mm
过载保护
重量
3.2kg
长度 L
高度 H
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加