咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装于铁盒内扭力倍增器
商品编号
659975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659975 800
659975 1350
659975 2000
659975 3000
659975 5000
从动输出四方
反转锁紧装置
扭力倍增倍数/使用的力的倍增倍数
推荐的扭矩扳手/扭力范围
支承工装的数量
方形驱动插口
最大输入
最大输出
测量工具
测量精度
直径 D
系列
过载保护
重量
长度 L
高度 H
齿轮速比
3/4inch
1:3,5
250Nm
1
1/2inch
229Nm
800Nm
机械式
5%
66mm
MULTIPOWER MP300
2kg
215mm
85mm
4:1
3/4inch
1:3,6
400Nm
1
3/4inch
375Nm
1350Nm
机械式
5%
90mm
MULTIPOWER MP300
3.4kg
265mm
106mm
4:1
1inch
1:12,5
200Nm
1
1/2inch
160Nm
2000Nm
机械式
5%
95mm
MULTIPOWER MP300
7kg
330mm
161mm
16:1
1inch
1:12,5
300Nm
1
3/4inch
240Nm
3000Nm
机械式
5%
95mm
MULTIPOWER MP300
7kg
330mm
161mm
16:1
1.1/2inch
1:17
400Nm
1
3/4inch
294Nm
5000Nm
机械式
5%
120mm
MULTIPOWER MP300
10.4kg
400mm
180mm
20:1
销售价 数量
 
12837.86
18739.87
39102.47
46339.30
69096.73

商品详情

商品名称:装于铁盒内扭力倍增器
商品编号:659975 800

技术说明

机械式的手操扭力倍增器,实现受控条件下的螺钉拧紧。倍增器和支承采用高品质的钢材。带有过载保险机构,为齿轮箱提供保护。输入侧的驱动采用内四方,配套用于驱动式工具,例如棘轮头,横柄,扭力扳手。推荐使用扭力扳手进行操作,以便能够对装置的最大负载和螺钉拧紧参数进行控制。输出侧的驱动采用外四方,用于配套安装套筒扳手套筒(由于扭矩很大,因此推荐使用机用套筒扳手套筒)。
精密的行星式齿轮箱确保了精确的扭矩传递,精度可以长期稳定在 ±5%。
优点

扭力倍增器使得在杠杆力臂很小时即能传递很高扭力。

属性
从动输出四方
3/4inch
反转锁紧装置
扭力倍增倍数/使用的力的倍增倍数
1:3,5
推荐的扭矩扳手/扭力范围
250Nm
支承工装的数量
1
方形驱动插口
1/2inch
最大输入
229Nm
最大输出
800Nm
测量工具
机械式
测量精度
5%
直径 D
66mm
系列
MULTIPOWER MP300
过载保护
重量
2kg
长度 L
215mm
高度 H
85mm
齿轮速比
4:1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加