咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DeepMill-G 铣刀片
商品编号
218230 32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:DeepMill-G 铣刀片
商品编号:218230 32
铝金属(短切屑):有条件适用
宽度 ap:2.0
切槽时的最大切割深度 ap max:6.6
切割深度 ap min:2.0
材料:整体硬质合金
进给 fz:0.025
基础刀杆类型:11/18
刀柄:带有安装孔
刀片宽度 E:6.0
修正系数 fz:1.5
每次切削的啮合深度 ae max:6.6
有效切刃数量 Zeff:8

更多参数>>

提示
应用参考值(针对 ae max)。

技术说明
铣槽,刺穿,肋条结构。
利用 DeepMILL-G 即可实现直至底部的加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加