咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
amf可调钩形扳手 带凸鼻
商品编号
628000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628000 20-35
628000 35-60
628000 60-90
628000 90-155
628000 155-230
型号
总长度
适合的螺母外部直径
775D
165mm
20mm - 35mm
775D
210mm
35mm - 60mm
775D
280mm
60mm - 90mm
775D
335mm
90mm - 155mm
775D
460mm
155mm - 230mm
销售价 数量
 
239.61
287.30
316.91
453.47
736.90

商品详情

商品名称:amf可调钩形扳手 带凸鼻
商品编号:628000 90-155

应用

用于 DIN 1804 带槽螺母和 DIN 981 滚动轴承螺母。
技术说明

可调钩形扳手,带方形销。
特种钢,经过纵向研磨,淬硬和镀镍加工。

属性
型号
775D
总长度
335mm
适合的螺母外部直径
90mm - 155mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加