咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铰接销子扳手 使用于扭力扳手
商品编号
628820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628820 40/4
628820 80/5
628820 80/6
628820 125/6
628820 125/8
型号
总长度
方形驱动插口
最大直径
轴销间距调节范围 a
销头公称直径
销头螺纹
764C
120mm
1/2inch
40mm
18mm - 40mm
4mm
M4
764C
180mm
3/4inch
80mm
40mm - 80mm
5mm
M6
764C
180mm
3/4inch
80mm
40mm - 80mm
6mm
M6
764C
250mm
3/4inch
125mm
80mm - 125mm
6mm
M6
764C
250mm
3/4inch
125mm
80mm - 125mm
8mm
M6
销售价 数量
 
876.09
950.85
950.85
1113.16
1113.16

商品详情

商品名称:铰接销子扳手 使用于扭力扳手
商品编号:628820 80/5
提示

轴销 ⌀ = 轴销公称 ⌀ − 0.1 mm;公差带 h12。
应用

用于双孔螺母。
技术说明

特种钢,驱动头经研磨抛光,带有固定销头。
带用于扭矩扳手的四方驱动头。带可更换销头。
属性
型号
764C
总长度
180mm
方形驱动插口
3/4inch
最大直径
80mm
轴销间距调节范围 a
40mm - 80mm
销头公称直径
5mm
销头螺纹
M6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加