咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX冲击六角套筒扳手,3/8 英寸
商品编号
650100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650100 7
650100 8
650100 9
650100 10
650100 13
650100 14
650100 15
650100 16
650100 17
650100 18
650100 19
从动侧直径
扳手开口度
长度
12.5mm
7mm
30mm
13.8mm
8mm
30mm
15mm
9mm
30mm
16mm
10mm
30mm
20mm
13mm
30mm
21mm
14mm
30mm
22mm
15mm
30mm
24mm
16mm
30mm
25mm
17mm
30mm
26mm
18mm
30mm
27.5mm
19mm
30mm
销售价 数量
 
83.86
83.86
83.86
83.86
83.86
83.86
91.56
91.56
91.56
91.56
91.56

商品详情

商品名称:HOLEX冲击六角套筒扳手,3/8 英寸
商品编号:650100 9

材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动型面。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX IMPACT 六角套筒扳手批头(编号 650102)。

技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
15mm
扳手开口度
9mm
长度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加