咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字形套筒扳手
商品编号
621100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
621100 3
621100 5
总长度
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度 3
扳手开口度 4
驱动型式
110×110mm
7mm
8mm
10mm
13mm
六角套筒扳手
128×129mm
11mm
13mm
14mm
17mm
六角套筒扳手
销售价 数量
 
291.77
291.77
  • 商品详情

商品详情

商品名称:十字形套筒扳手
商品编号:621100 5
材料

经过热处理的钢管,镀铬。
技术说明

由薄壁经过热处理的钢管制成,带有 4 个不同的六角形开口宽度。
属性
总长度
128×129mm
扳手开口度 1
11mm
扳手开口度 2
13mm
扳手开口度 3
14mm
扳手开口度 4
17mm
驱动型式
六角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加