咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角冲击套筒,1/4 英寸 带磁铁
商品编号
650050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650050 6
650050 7
650050 8
650050 10
650050 13
从动侧直径
扳手开口度
长度
10.3mm
6mm
23mm
11.6mm
7mm
23mm
12.8mm
8mm
25mm
15.3mm
10mm
28mm
19.1mm
13mm
30mm
销售价 数量
 
162.58
168.27
170.42
171.92
181.10

商品详情

商品名称:六角冲击套筒,1/4 英寸 带磁铁
商品编号:650050 8
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击扳手。带用于固定的横孔和止动环槽。内四方头符合 DIN 3121 标准。带对螺栓和螺母起保护作用的型面,类似于 AS 驱动牙型。
标准

DIN 3129
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
1/4inch
属性
从动侧直径
12.8mm
扳手开口度
8mm
长度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加