咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长款 六角套筒,3/4 英寸
商品编号
644705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
644705 22
644705 24
644705 27
644705 30
644705 32
644705 34
644705 36
644705 41
从动侧直径
扳手开口度
长度
33.3mm
22mm
85mm
35.8mm
24mm
85mm
39.6mm
27mm
85mm
43.3mm
30mm
85mm
45.8mm
32mm
85mm
48.3mm
34mm
85mm
50.8mm
36mm
85mm
57.1mm
41mm
85mm
销售价 数量
 
264.84
258.22
273.08
310.95
327.33
352.63
380.90
467.19

商品详情

商品名称:长款 六角套筒,3/4 英寸
商品编号:644705 41
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。高精度的扳手开口度。内四方驱动头,符合 DIN 3120-D 20 标准要求,带有钻孔和解锁按钮。
标准

DIN 3124-L
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
3/4inch
属性
从动侧直径
57.1mm
扳手开口度
41mm
长度
85mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加