咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille十二角套筒,1 英寸
商品编号
647000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
647000 30
647000 32
647000 36
647000 41
647000 46
647000 50
647000 55
647000 60
从动侧直径
扳手开口度
长度
42.5mm
30mm
65mm
45mm
32mm
67mm
49.5mm
36mm
67mm
55.5mm
41mm
70mm
61mm
46mm
75mm
66mm
50mm
80mm
72mm
55mm
85mm
78mm
60mm
90mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille十二角套筒,1 英寸
商品编号:647000 60
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。高精度的扳手开口度。内四方符合 DIN 3120-D 25 标准要求,带有钻孔和释放按钮。
标准

DIN 3124
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术参数
驱动型式
十二角套筒扳手
方形驱动插口
1inch
属性
从动侧直径
78mm
扳手开口度
60mm
长度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加