咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX六角套筒,3/4 英寸
商品编号
644550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
644550 19
644550 21
644550 22
644550 24
644550 27
644550 30
644550 32
644550 34
644550 36
644550 38
644550 41
644550 46
644550 50
644550 55
644550 60
从动侧直径
扳手开口度
长度
29.2mm
19mm
50mm
31.2mm
21mm
50mm
32.2mm
22mm
50mm
34.2mm
24mm
51mm
38mm
27mm
52mm
42mm
30mm
54mm
44mm
32mm
56mm
47mm
34mm
56mm
50mm
36mm
58mm
52mm
38mm
60mm
56mm
41mm
64mm
62mm
46mm
66mm
68mm
50mm
70mm
74mm
55mm
76mm
80mm
60mm
78mm
销售价 数量
 
104.16
104.16
104.16
111.59
124.29
148.79
157.05
165.16
163.67
185.32
237.38
262.68
315.43
412.15
508.84

商品详情

商品名称:HOLEX六角套筒,3/4 英寸
商品编号:644550 60

标准

DIN 3124-S
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。高精度的扳手开口度。内四方驱动头,符合 DIN 3120-D 20 标准要求,带有钻孔和解锁按钮。

644550.jpg

技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
3/4inch
属性
从动侧直径
80mm
扳手开口度
60mm
长度
78mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加