商品详情
- 商品名称:精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm)
- 商品编号:591306
- 湿,最大:适用
- 砂轮宽度 T:25
- 钛合金:有条件适用
- 磨料:特种刚玉
- 钢材硬度 < 55 HRC:适用
- 通用:有条件适用
- 钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:有条件适用
- 型式:1
- 规格说明:SD78A80II8PVB3F
- 磨料缩写:A
- 产品类别:扁平砂轮
- 钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
更多参数>>
技术说明
采用最新科技的高性能砂轮片。带大量气孔的粘结系统由精选的优质磨料组成,其优点在于:
- 通用于摆动式磨床工序,因此日常使用时很少需要更换砂轮。
- 在成型、工具制造和机械制造中适用于所有常见磨床(例如 Jung、ABA、Blohm、Elb、Mägerle、ZierschBaltrusch、GeibelHotz、JonesShipman)。
- 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。
特种刚玉,用于加工
高合金钢,淬硬钢,工具钢和渗碳钢,钨铬钴合金和冷硬铸铁。尤其是针对高硬材料,80 粒度的这一技术规格产品凭借其改良的性能,能够取得理想的加工效果。
规格
97A801H8AV237 高合金钢
提示
其他规格砂轮片请垂询。
规格
SD78A80II8PVB3F
技术说明
采用最新科技的高性能砂轮片。带大量气孔的粘结系统由精选的优质磨料组成,其优点在于:
特种刚玉,用于加工
高合金钢,淬硬钢,工具钢和渗碳钢,钨铬钴合金和冷硬铸铁。尤其是针对高硬材料,80 粒度的这一技术规格产品凭借其改良的性能,能够取得理想的加工效果。
- 通用于摆动式磨床工序,因此日常使用时很少需要更换砂轮。
- 在成型、工具制造和机械制造中适用于所有常见磨床(例如 Jung、ABA、Blohm、Elb、Mägerle、ZierschBaltrusch、GeibelHotz、JonesShipman)。
- 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。