咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头月牙形梅花扳手
商品编号
618000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
618000 10X12
618000 11X13
618000 14X17
618000 16X18
618000 19X22
头部高度 h
套环直径 D1
套环直径 D2
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度
6.5mm
16.5mm
19.5mm
10mm
12mm
公制
150mm
6.5mm
16.5mm
19.5mm
11mm
13mm
公制
150mm
7.5mm
21mm
24.5mm
14mm
17mm
公制
179mm
8.5mm
25.3mm
27.5mm
16mm
18mm
公制
200mm
9mm
28mm
32mm
19mm
22mm
公制
225mm
销售价 数量
 
348.06
328.48
413.50
501.25
526.09

商品详情

商品名称:双头月牙形梅花扳手
商品编号:618000 11X13
应用

尤其适用于发动机组,例如安装化油器,交流发电机等。适用于那些很难用一般梅花扳手够到的螺帽螺栓。
技术说明

模压锻造的月牙形梅花扳手。扳手开口宽度公差很小。抗扭工字形手柄。带有 AS-Drive 牙型。
材料

STAHLWILLE 铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面(无锋利边缘)。
属性
头部高度 h
6.5mm
套环直径 D1
16.5mm
套环直径 D2
19.5mm
扳手开口度 1
11mm
扳手开口度 2
13mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加