咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子套筒旋具头,适用于 Torx®,1/2 英寸
商品编号
643650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643650 TX20
643650 TX25
643650 TX27
643650 TX30
643650 TX40
643650 TX45
643650 TX50
643650 TX55
643650 TX60
643650 TX70
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX20
3.8mm
55mm
22.7mm
TX25
4.4mm
55mm
22.7mm
TX27
5mm
55mm
22.7mm
TX30
5.5mm
55mm
22.7mm
TX40
6.6mm
55mm
22.7mm
TX45
7.8mm
55mm
22.7mm
TX50
8.8mm
55mm
22.7mm
TX55
11.2mm
58mm
23.7mm
TX60
13.2mm
58mm
23.7mm
TX70
15.5mm
60mm
27.5mm
销售价 数量
 
212.03
201.57
201.57
187.17
216.58
216.58
213.95
282.62
277.45
373.01

商品详情

商品名称:螺丝起子套筒旋具头,适用于 Torx®,1/2 英寸
商品编号:643650 TX30
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬合金钢,镀镍再镀铬,因而不会剥落。轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
方形驱动插口
1/2inch
属性
Torx 星形轮廓
TX30
轮廓尺寸 A
5.5mm
长度
55mm
驱动侧直径
22.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加