咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA
商品编号
201170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201170 2
201170 3
201170 4
201170 5
201170 6
201170 8
201170 10
201170 12
201170 16
201170 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
5mm
1mm
5mm
54mm
10mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
1.9mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
5mm
1.5mm
5mm
54mm
12mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
2.9mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
8mm
2mm
8mm
54mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
3.9mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
9mm
5mm
9mm
54mm
16mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
4.9mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
10mm
6mm
10mm
54mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.9mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
12mm
8mm
12mm
58mm
20mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.7mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
14mm
10mm
14mm
66mm
24mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.7mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
16mm
12mm
16mm
73mm
26mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11.7mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
22mm
16mm
22mm
82mm
32mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15.5mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
26mm
20mm
26mm
92mm
40mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19.5mm
2
销售价 数量
 
765.42
765.42
765.42
765.42
765.42
914.14
1263.35
1833.51
3009.23
5232.53

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA
商品编号:201170 8
技术说明

稳定的切刃。
结构尺寸和 DIN 6527 标准要求类似。
带有最新一代的 DLC 涂层 sp2
技术参数
涂层
DLC
内冷式
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
型号
W
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
总长度 L
58mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
20mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
2
应用
湿,最小
适用
空气
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
有条件适用
高密度聚乙烯
适用
适用
聚醚醚酮
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
铝合金
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
铜锌合金
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加