咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
敲击梅花扳手,直头
商品编号
619000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
619000 32
619000 36
619000 41
619000 46
619000 50
619000 55
619000 60
619000 65
619000 70
619000 75
619000 80
619000 85
套环高度 h
扳手开口度
扳手长度 L
梅花直径 D
24mm
32mm
195mm
47mm
26mm
36mm
195mm
52.4mm
29mm
41mm
200mm
59mm
32mm
46mm
250mm
65mm
35mm
50mm
280mm
70mm
38mm
55mm
300mm
76mm
42mm
60mm
300mm
82.5mm
45mm
65mm
325mm
90.5mm
48mm
70mm
355mm
97mm
51mm
75mm
360mm
103.5mm
57mm
80mm
440mm
110mm
57mm
85mm
440mm
117mm
销售价 数量
 
1300.84
1367.60
1747.10
1851.79
2146.19
2362.17
2669.65
3271.63
3638.05
3952.12
5470.16
6045.96

商品详情

商品名称:敲击梅花扳手,直头
商品编号:619000 85

技术说明

模压锻造,带有短而强劲的成型柄部和经过强化的锤头。
特别薄的环,公差精度高的扳手开口宽度,用于在狭窄部位的螺纹接合作业。套环比标准螺帽高度大,因此不会导致扳手卡住。比任何螺钉都要强度大。
标准

DIN 7444
材料

铬合金钢制成,绿漆。

属性
套环高度 h
57mm
扳手开口度
85mm
扳手长度 L
440mm
梅花直径 D
117mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加