咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长款 十二角套筒扳手,1/2 英寸
商品编号
642500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642500 10
642500 13
642500 14
642500 15
642500 16
642500 17
642500 18
642500 19
642500 21
642500 22
642500 24
642500 27
642500 30
642500 32
从动侧直径
扳手开口度
长度
14.5mm
10mm
83mm
18.3mm
13mm
83mm
19.9mm
14mm
83mm
21.2mm
15mm
83mm
22.4mm
16mm
83mm
24mm
17mm
83mm
24.7mm
18mm
83mm
26.2mm
19mm
83mm
28.7mm
21mm
83mm
29.7mm
22mm
83mm
32mm
24mm
83mm
36.2mm
27mm
83mm
39.7mm
30mm
83mm
42.4mm
32mm
83mm
销售价 数量
 
298.36
270.87
302.31
324.52
321.89
307.59
333.76
298.36
344.20
333.76
333.76
371.69
387.32
426.58

商品详情

商品名称:长款 十二角套筒扳手,1/2 英寸
商品编号:642500 32
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。紧密配合的内四方,可以在驱动工具上实现可靠的紧固。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面。双六边头带有 AS 驱动牙型
标准

DIN 3124-L
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术参数
驱动型式
十二角套筒扳手
方形驱动插口
1/2inch
属性
从动侧直径
42.4mm
扳手开口度
32mm
长度
83mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加