咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2 英寸 六角套筒旋具头
商品编号
643210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643210 1/2
643210 1/4
643210 3/4
643210 3/8
643210 5/8
643210 5/16
643210 7/16
643210 7/32
643210 9/16
六角
长度
驱动侧直径
1/2inch
60mm
23.7mm
1/4inch
60mm
22.7mm
3/4inch
60mm
31mm
3/8inch
60mm
22.7mm
5/8inch
60mm
27.5mm
5/16inch
60mm
22.7mm
7/16inch
60mm
22.7mm
7/32inch
60mm
22.7mm
9/16inch
60mm
23.7mm
销售价 数量
 
174.01
151.86
340.44
156.88
215.37
156.88
174.01
151.86
194.40

商品详情

商品名称:1/2 英寸 六角套筒旋具头
商品编号:643210 9/16

材料

铬合金钢,镀镍再镀铬,因而不会剥落。轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。

技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1/2inch
属性
六角
9/16inch
长度
60mm
驱动侧直径
23.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加