咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头套头扳手套装,大弯头
商品编号
615500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
615500 8
615500 10
615500 10ZOLL
615500 12
615500 13
扳手开口度尺寸
扳手数量
公制
8
公制
10
英制
10
公制
12
公制
13
销售价 数量
 
1590.06
2309.82
2708.91
3166.93
4174.59

商品详情

商品名称:双头套头扳手套装,大弯头
商品编号:615500 10ZOLL
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
STAHLWILLE − 带有工字形手柄。具有理想的抗弯强度以及良好的扭矩传导性。梅花头面带有 AS 驱动轮廓。
标准

DIN 838 / ISO 3318
材料

STAHLWILLE − 铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。
内容
各 1 把扳手,编号 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 1/4×5/16;3/8×7/16;1/2× 9/16;9/16×5/8;19/32×11/16;5/8×3/4;11/16×13/16;3/4×7/8;25/32×13/16;7/8×15/16 英寸
供货范围
各 1 把双套头扳手,编号 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 1/4×5/16;3/8×7/16;1/2× 9/16;9/16×5/8;19/32×11/16;5/8×3/4;11/16×13/16;3/4×7/8;25/32×13/16;7/8×15/16 英寸
属性
扳手开口度尺寸
英制
扳手数量
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加