咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角火花塞套筒,1/2 英寸
商品编号
642450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642450 16
642450 20,8
从动侧直径
扳手开口度
火花塞锁紧机构
长度
驱动型式
22.4mm
16mm 5/8inch
橡胶压套
83mm
十二角套筒扳手
27.7mm
13/16inch 20.8mm
橡胶压套
83mm
十二角套筒扳手
销售价 数量
 
367.74
399.19

商品详情

商品名称:十二角火花塞套筒,1/2 英寸
商品编号:642450 20,8
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。紧密配合的内四方,可以在驱动工具上实现可靠的紧固。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
带橡胶套层,用于套固火花塞。
经特殊锻造工艺处理,材料具有理想的纤维方向。套筒开口宽度公差很小。不会从螺栓角部上滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力和不变形,具有精密的配合性能。具有光整的表面。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
属性
从动侧直径
27.7mm
扳手开口度
13/16inch 20.8mm
火花塞锁紧机构
橡胶压套
长度
83mm
驱动型式
十二角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加