咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille十二角批头,1/2 英寸
商品编号
642400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642400 1
642400 1/2
642400 3/4
642400 3/8
642400 5/8
642400 7/8
642400 7/16
642400 9/16
642400 11/16
642400 13/16
642400 15/16
642400 19/32
642400 25/32
从动侧直径
扳手开口度
长度
33.7mm
1inch
42mm
18.3mm
1/2inch
38mm
26.2mm
3/4inch
38mm
14.3mm
3/8inch
38mm
22.4mm
5/8inch
38mm
29.7mm
7/8inch
42mm
16.3mm
7/16inch
38mm
20.3mm
9/16inch
38mm
24.2mm
11/16inch
38mm
28.2mm
13/16inch
41mm
32mm
15/16inch
42mm
21.3mm
19/32inch
38mm
27mm
25/32inch
41mm
销售价 数量
 
153.03
109.91
125.16
110.50
115.61
137.87
110.50
116.89
125.16
139.15
150.58
122.61
134.03

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille十二角批头,1/2 英寸
商品编号:642400 11/16

技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。紧密配合的内四方,可以在驱动工具上实现可靠的紧固。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面。AS 驱动牙型
材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。

技术参数
驱动型式
十二角套筒扳手
方形驱动插口
1/2inch
属性
从动侧直径
24.2mm
扳手开口度
11/16inch
长度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加