咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双套头扳手,弯头
商品编号
615000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
615000 6X7
615000 8X9
615000 8X10
615000 10X11
615000 10X13
615000 12X13
615000 13X17
615000 14X15
615000 16X17
615000 17X19
615000 18X19
615000 18X21
615000 19X22
615000 20X22
615000 21X23
615000 21X24
615000 22X24
615000 24X26
615000 24X27
615000 25X28
615000 27X30
615000 27X32
615000 30X32
615000 30X34
615000 36X41
615000 46X50
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环直径 D1 max
最大套环直径 D2 max
6mm
7mm
公制
165mm
11mm
12mm
8mm
9mm
公制
180mm
14mm
15mm
8mm
10mm
公制
180mm
14mm
16mm
10mm
11mm
公制
200mm
16mm
18mm
10mm
13mm
公制
220mm
16mm
21mm
12mm
13mm
公制
220mm
20mm
21mm
13mm
17mm
公制
245mm
22mm
27mm
14mm
15mm
公制
245mm
22mm
23mm
16mm
17mm
公制
255mm
25mm
27mm
17mm
19mm
公制
270mm
28mm
29mm
18mm
19mm
公制
275mm
28mm
29mm
18mm
21mm
公制
300mm
28mm
32mm
19mm
22mm
公制
300mm
29mm
34mm
20mm
22mm
公制
300mm
31mm
34mm
21mm
23mm
公制
315mm
32mm
35mm
21mm
24mm
公制
330mm
32mm
35mm
22mm
24mm
公制
330mm
34mm
37mm
24mm
26mm
公制
330mm
36mm
40mm
24mm
27mm
公制
330mm
36mm
40mm
25mm
28mm
公制
350mm
36mm
40mm
27mm
30mm
公制
360mm
40mm
44mm
27mm
32mm
公制
360mm
40mm
48mm
30mm
32mm
公制
365mm
44mm
48mm
30mm
34mm
公制
365mm
44mm
50mm
36mm
41mm
公制
440mm
53mm
60mm
46mm
50mm
公制
535mm
67mm
73mm
销售价 数量
 
147.20
153.99
161.82
168.92
177.47
186.83
196.03
205.83
210.70
242.76
237.49
250.21
263.30
281.41
297.23
321.89
347.82
374.85
405.98
438.45
472.74
511.19
551.06
594.85
1062.64
1925.05

商品详情

商品名称:双套头扳手,弯头
商品编号:615000 10X11
提示

AS 驱动 − 特殊的牙型。配合极其精确的牙型——专为航空航天领域研发。所有的 GARANT 和 STAHLWILLE 深凹双头梅花扳手都采用该牙型,可通过 AS 驱动标记进行识别。
材料

HOLEX − 铬钒钢制成,镀铬。
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有易于抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度以及良好的力传递性。套筒一侧采用 AS 驱动牙型。
标准

DIN 838 / ISO 3318
优点

AS 驱动牙型:
  • 螺栓侧面被锁紧。
  • 螺栓边缘受到保护。
  • 螺栓寿命得以延长。
  • 在螺栓和工具之间有较大接触面。
  • 保证夹紧和较高的扭矩传递。

属性
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
200mm
最大套环直径 D1 max
16mm
最大套环直径 D2 max
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加