咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款 带球头
商品编号
643450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643450 5
643450 6
643450 8
643450 10
六角
长度
驱动侧直径
5mm
100mm
22.7mm
6mm
100mm
22.7mm
8mm
100mm
22.7mm
10mm
100mm
22.7mm
销售价 数量
 
212.03
212.03
224.40
245.39

商品详情

商品名称:六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款 带球头
商品编号:643450 8
应用

可以在倾斜 25° 角的情况下,进行螺纹接合作业。
材料

铬合金钢,镀镍再镀铬,因而不会剥落。轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1/2inch
属性
六角
8mm
长度
100mm
驱动侧直径
22.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加