| 物料号 |
| 617600 6X7 |
| 617600 8X9 |
| 617600 8X10 |
| 617600 10X11 |
| 617600 12X13 |
| 617600 13X17 |
| 617600 14X15 |
| 617600 16X17 |
| 617600 17X19 |
| 617600 18X19 |
| 617600 18X21 |
| 617600 19X22 |
| 617600 20X22 |
| 617600 21X24 |
| 617600 24X27 |
| 617600 27X32 |
| 617600 30X32 |
| 617600 30X34 |
扳手开口度 1 |
扳手开口度 2 |
扳手开口度尺寸 |
扳手长度 L |
最大套环直径 D1 max |
最大套环直径 D2 max |
最大套环高度 h1 max |
|
6mm
| 7mm
| 公制
| 100mm
| 10.5mm
| 12mm
| 4.5mm
| |
8mm
| 9mm
| 公制
| 115mm
| 13.5mm
| 15mm
| 5.5mm
| |
8mm
| 10mm
| 公制
| 115mm
| 13.5mm
| 16mm
| 6mm
| |
10mm
| 11mm
| 公制
| 130mm
| 16mm
| 17mm
| 6mm
| |
12mm
| 13mm
| 公制
| 150mm
| 19mm
| 21mm
| 6.8mm
| |
13mm
| 17mm
| 公制
| 170mm
| 20.5mm
| 25.5mm
| 8mm
| |
14mm
| 15mm
| 公制
| 165mm
| 21.5mm
| 23mm
| 7.5mm
| |
16mm
| 17mm
| 公制
| 170mm
| 24.5mm
| 25.5mm
| 8mm
| |
17mm
| 19mm
| 公制
| 185mm
| 26.5mm
| 27.6mm
| 8.8mm
| |
18mm
| 19mm
| 公制
| 185mm
| 26.5mm
| 27.6mm
| 9mm
| |
18mm
| 21mm
| 公制
| 210mm
| 26.5mm
| 30.5mm
| 9.8mm
| |
19mm
| 22mm
| 公制
| 210mm
| 29mm
| 32.4mm
| 10.8mm
| |
20mm
| 22mm
| 公制
| 210mm
| 29mm
| 32.4mm
| 10.8mm
| |
21mm
| 24mm
| 公制
| 235mm
| 30.5mm
| 34.7mm
| 10.8mm
| |
24mm
| 27mm
| 公制
| 290mm
| 35mm
| 38.5mm
| 11mm
| |
27mm
| 32mm
| 公制
| 320mm
| 38.5mm
| 45.5mm
| 12.8mm
| |
30mm
| 32mm
| 公制
| 325mm
| 43mm
| 48.5mm
| 12.8mm
| |
30mm
| 34mm
| 公制
| 325mm
| 43mm
| 48.5mm
| 13.8mm
|
| 销售价 | 数量 |