咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille多齿套筒旋具头,1/2 英寸,长款
商品编号
642900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642900 M8
642900 M10
642900 M12
用于螺拴
长度
驱动侧直径
M8
140mm
22.7mm
M10
140mm
22.7mm
M12
140mm
22.7mm
销售价 数量
 
204.11
251.89
297.03

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille多齿套筒旋具头,1/2 英寸,长款
商品编号:642900 M8
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬合金钢,镀镍再镀铬,因而不会剥落。轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。
应用

适用于 XZN 螺栓。
标准

DIN 2324
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
多齿螺丝起子
属性
用于螺拴
M8
长度
140mm
驱动侧直径
22.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加