咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille六角套筒旋具头,带有导销,1/2 英寸
商品编号
643400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643400 5
643400 6
643400 8
643400 10
643400 12
643400 14
六角
长度
驱动侧直径
5mm
60mm
22.7mm
6mm
60mm
22.7mm
8mm
60mm
22.7mm
10mm
60mm
22.7mm
12mm
60mm
23.7mm
14mm
60mm
23.7mm
销售价 数量
 
187.17
187.17
210.00
217.20
251.89
259.10

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille六角套筒旋具头,带有导销,1/2 英寸
商品编号:643400 12
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬合金钢,镀镍再镀铬,因而不会剥落。轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。
应用

用于符合 DIN 6912 要求的 Ribe-CS 螺钉。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角螺丝起子,带柱销
属性
六角
12mm
长度
60mm
驱动侧直径
23.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加