咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多齿套筒旋具头,短款,1/2 英寸
商品编号
642800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642800 M5
642800 M6
642800 M8
642800 M10
642800 M12
642800 M14
642800 M16
用于螺拴
长度
驱动侧直径
M5
60mm
22.7mm
M6
60mm
22.7mm
M8
60mm
22.7mm
M10
60mm
22.7mm
M12
60mm
23.7mm
M14
60mm
23.7mm
M16
60mm
27.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:多齿套筒旋具头,短款,1/2 英寸
商品编号:642800 M6
材料

铬合金钢,镀镍再镀铬,因而不会剥落。轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。
标准

DIN 2324
应用

适用于 XZN 螺栓。
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
多齿螺丝起子
属性
用于螺拴
M6
长度
60mm
驱动侧直径
22.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加