咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Stahlwille达威力六角套筒,1/2 英寸
商品编号
642200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642200 8
642200 9
642200 10
642200 11
642200 12
642200 13
642200 14
642200 15
642200 16
642200 17
642200 18
642200 19
642200 20
642200 21
642200 22
642200 23
642200 24
642200 25
642200 26
642200 27
642200 28
642200 30
642200 32
642200 34
642200 36
从动侧直径
扳手开口度
长度
13mm
8mm
38mm
13.7mm
9mm
38mm
14.5mm
10mm
38mm
15.8mm
11mm
38mm
17mm
12mm
38mm
18.3mm
13mm
38mm
19.9mm
14mm
38mm
21.2mm
15mm
38mm
22.4mm
16mm
38mm
24mm
17mm
38mm
24.7mm
18mm
38mm
26.2mm
19mm
38mm
27.2mm
20mm
42mm
28.7mm
21mm
42mm
29.7mm
22mm
42mm
30.7mm
23mm
42mm
32mm
24mm
42mm
33.2mm
25mm
42mm
34.4mm
26mm
42mm
36.2mm
27mm
45mm
37.4mm
28mm
45mm
39.7mm
30mm
45mm
42.2mm
32mm
47mm
45mm
34mm
47mm
48mm
36mm
52mm
销售价 数量
 
123.66
124.99
106.01
117.78
117.17
104.08
121.02
114.53
109.25
115.85
123.66
115.85
140.00
138.68
130.25
164.24
142.02
191.03
177.94
179.26
219.23
191.03
201.57
236.16
277.45

商品详情

商品名称:Stahlwille达威力六角套筒,1/2 英寸
商品编号:642200 12

技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。紧密配合的内四方,可以在驱动工具上实现可靠的紧固。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面。AS 驱动牙型
标准

DIN 3124
材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。

技术参数
材料
HPQ® 高性能钢
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
从动侧直径
17mm
扳手开口度
12mm
长度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加