咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX梅开扳手
商品编号
613950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
扳手开口度
  • 4
  • 4,5
  • 5
  • 5,5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 27
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
  • 41
  • 46
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
613950 4
613950 4,5
613950 5
613950 5,5
613950 6
613950 7
613950 8
613950 9
613950 10
613950 11
613950 12
613950 13
613950 14
613950 15
613950 16
613950 17
613950 18
613950 19
613950 20
613950 21
613950 22
613950 23
613950 24
613950 25
613950 27
613950 30
613950 32
613950 34
613950 36
613950 41
613950 46
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环高度 h2 max
最大开口高度 h1
4mm
公制
100mm
6mm
4mm
4.5mm
公制
100mm
6mm
4mm
5mm
公制
100mm
6mm
4mm
5.5mm
公制
100mm
6mm
4mm
6mm
公制
100mm
6mm
4mm
7mm
公制
110mm
7mm
4mm
8mm
公制
120mm
7mm
4.5mm
9mm
公制
130mm
8mm
4.5mm
10mm
公制
140mm
9mm
5mm
11mm
公制
150mm
10mm
5.5mm
12mm
公制
160mm
10mm
5.5mm
13mm
公制
170mm
11mm
6.5mm
14mm
公制
180mm
12mm
6.5mm
15mm
公制
190mm
12mm
7mm
16mm
公制
200mm
13mm
8mm
17mm
公制
210mm
13mm
8mm
18mm
公制
220mm
14mm
9mm
19mm
公制
230mm
14mm
9mm
20mm
公制
240mm
14mm
9mm
21mm
公制
250mm
15mm
10mm
22mm
公制
260mm
15mm
10mm
23mm
公制
270mm
15mm
10mm
24mm
公制
280mm
16mm
12mm
25mm
公制
290mm
16mm
12mm
27mm
公制
310mm
18mm
13mm
30mm
公制
340mm
20mm
14mm
32mm
公制
360mm
21mm
14mm
34mm
公制
380mm
21mm
14mm
36mm
公制
400mm
24mm
15mm
41mm
公制
442mm
26mm
17mm
46mm
公制
492mm
28mm
18mm
销售价 数量
 
70.62
70.62
72.65
60.34
52.68
52.25
51.95
54.99
50.51
56.59
62.24
64.26
73.51
77.57
90.02
90.75
95.52
107.53
117.08
130.55
140.97
183.09
171.22
204.65
199.00
238.08
265.15
480.79
485.56
601.79
722.78

商品详情

商品名称:HOLEX梅开扳手
商品编号:613950 11

材料

HOLEX − 铬钒钢制成,镀铬。
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有椭圆形手柄。
标准

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

属性
扳手开口度
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
150mm
最大套环高度 h2 max
10mm
最大开口高度 h1
5.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加