咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
管道刷 钢丝,光滑
商品编号
578000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
578000 30
578000 35
578000 38
578000 50
578000 63
578000 75
578000 100
刷子直径 D1
30mm
35mm
38mm
50mm
63mm
75mm
100mm
销售价 数量
 
121.13
121.73
121.73
127.51
134.62
145.57
153.28
  • 商品详情

商品详情

商品名称:管道刷 钢丝,光滑
商品编号:578000 63
应用

用于清理管道、格栅、套筒、热交换器和气缸。
如果要安装到机器上使用的话(仅允许右向旋转),则需要使用螺纹转接头,编号 578005。
技术说明

内壁刷,采用镀锌钢丝作为刷毛,并且以简单的方式进行搅合。刷头由光滑的钢丝制成,总长为 160 mm。刷头长度 100 mm,带有压入的 1/2 英寸惠氏内螺纹接头。
适用于
管内直径 [英制]: 2.1/2 英寸
属性
刷子直径 D1
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加