咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套头/梅开扳手,长款
商品编号
614200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614200 6
614200 7
614200 8
614200 9
614200 10
614200 11
614200 12
614200 13
614200 14
614200 15
614200 16
614200 17
614200 18
614200 19
614200 20
614200 21
614200 22
614200 24
614200 27
614200 30
614200 32
614200 34
614200 36
614200 41
套环侧 AS 驱动
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环高度 h2 max
最大开口高度 h1
6mm
公制
125mm
6mm
4.5mm
7mm
公制
135mm
7mm
5mm
8mm
公制
145mm
7mm
5mm
9mm
公制
155mm
8mm
5.5mm
10mm
公制
165mm
8mm
5.5mm
11mm
公制
180mm
9mm
6mm
12mm
公制
180mm
9mm
6mm
13mm
公制
195mm
10mm
6.5mm
14mm
公制
210mm
10mm
6.5mm
15mm
公制
215mm
11mm
7mm
16mm
公制
230mm
11mm
8mm
17mm
公制
240mm
12mm
8mm
18mm
公制
255mm
12mm
8.5mm
19mm
公制
265mm
13mm
8.5mm
20mm
公制
280mm
13.1mm
9mm
21mm
公制
280mm
13.5mm
9.2mm
22mm
公制
300mm
14.2mm
9.5mm
24mm
公制
330mm
15.7mm
10.2mm
27mm
公制
385mm
18mm
12mm
30mm
公制
415mm
20mm
13.2mm
32mm
公制
430mm
21mm
14mm
34mm
公制
460mm
18mm
13mm
36mm
公制
480mm
19mm
13mm
41mm
公制
560mm
20mm
14mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:套头/梅开扳手,长款
商品编号:614200 11

提示

AS 驱动 − 特殊的牙型。配合极其精确的牙型——专为航空航天领域研发。采用此牙型配置的工具可通过 AS 驱动符号识别。优点:

  • 螺栓侧面被锁紧。− 螺栓受到保护。− 螺栓使用寿命得以延长。

  • 在螺栓和工具之间有较大接触面。− 可靠夹紧和较高的力传递。


材料

STAHLWILLE:铬合金钢,镀镍再镀铬,不易导致剥落;表面经过抛光加工。
标准

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有容易抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度,以及良好的力矩传递性。

属性
套环侧 AS 驱动
扳手开口度
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
180mm
最大套环高度 h2 max
9mm
最大开口高度 h1
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加