咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长杆,1/2 英寸
商品编号
641000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
641000 50
641000 75
641000 130
641000 255
总长度
50mm
75mm
130mm
255mm
销售价 数量
 
191.03
202.89
212.03
281.41

商品详情

商品名称:加长杆,1/2 英寸
商品编号:641000 75

技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
通过沉头内四方、截短的外四方和四条定位槽纹,可以实现驱动部件和连接部件的“盲插”。带有“衬圈”,确保稳定的紧固。
标准

DIN 3123-B 12.5
外方头符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带弹性滚珠。内方头符合 DIN 3120-C 12.5 标准,带沟槽。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
适用于

手动操作。

技术参数
方形驱动插口
1/2inch
属性
总长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加