咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille 3/8 英寸 十二角套筒 长型
商品编号
637300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637300 10
637300 11
637300 12
637300 13
637300 14
637300 15
637300 16
637300 17
637300 18
637300 19
637300 21
637300 22
从动侧直径
扳手开口度
长度
14.3mm
10mm
54mm
15.6mm
11mm
54mm
16.9mm
12mm
54mm
18mm
13mm
54mm
19.4mm
14mm
60mm
20.6mm
15mm
60mm
21.7mm
16mm
60mm
23mm
17mm
65mm
24.2mm
18mm
65mm
25.2mm
19mm
65mm
27.7mm
21mm
65mm
28.7mm
22mm
65mm
销售价 数量
 
230.99
268.33
244.69
230.99
281.41
276.13
281.41
303.63
321.89
306.26
349.38
350.69

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille 3/8 英寸 十二角套筒 长型
商品编号:637300 12

标准

DIN 3124-L
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
特殊的锻造工艺,确保了理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸,采用 AS-drive 牙型,对螺钉头和螺帽能够起到保护作用。无应变,无形变,采用油淬工艺,因而配合精度特别高。经过抛光的表面。
材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。

技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
十二角套筒扳手
属性
从动侧直径
16.9mm
扳手开口度
12mm
长度
54mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加