咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头螺丝起子,配有强力型握柄 整体绝缘
商品编号
668600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668600 0
668600 1
668600 2
668600 3
668600 4
刀杆长度
刀身尖端
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
80mm
黑色
0
161mm
至 2mm
80mm
Lasertip
1
178mm
2.1 − 3mm
100mm
Lasertip
2
205mm
3.1 − 5.2mm
150mm
Lasertip
3
262mm
5.3−7.2mm
200mm
黑色
4
312mm
7.3 − 12.7mm
销售价 数量
 
86.93
101.14
138.48
181.69
249.25

商品详情

商品名称:十字头螺丝起子,配有强力型握柄 整体绝缘
商品编号:668600 4
技术说明

柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。每把螺丝起子都在水池中经过电压击穿测试。
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
刀身采用高合金特种钢。表面亚光镀铬,黑色尖端或采用化学镀镍工艺进行加工的 Lasertip 尖端。
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
刀杆长度
200mm
刀身尖端
黑色
十字头规格
4
总长度
312mm
用于螺丝直径
7.3 − 12.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加