咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Bristle Brush 类型 A ⌀ 150 mm
商品编号
573565
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
573565 36
573565 50
573565 80
刷体宽度
刷子直径 D1
最高转速
粒度
颜色
12mm
150mm
6000min-1
36
褐色
12mm
150mm
6000min-1
50
绿色
12mm
150mm
6000min-1
80
黄色
销售价 数量
 
1172.85
1241.50
1247.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Bristle Brush 类型 A ⌀ 150 mm
商品编号:573565 80
技术说明

特种清洁用盘刷,采用均质的托盘,配以精确成型的陶瓷磨料和氧化铝,使用寿命特别长。极强的灵活性和适配性能。
放射形的 Bristle Brush 由独立的部分组成(大约 1.6 mm 宽)。
采用倾斜的刷毛(类型 A),可以开展强力加工。
应用

留意旋转方向。
无论什么材料,都可以保证最高可能的加工可靠性。去除锈迹,残留粘结剂,涂料,轻度的刮痕和毛刺。用于消退痕迹,抛光,精加工,清洁和去毛刺。
装夹孔 ⌀ 25.4 mm ,随附缩径环,⌀ 22.2 / 19 / 15.6 / 12.7 mm。通过转接头,编号 573580,就可以扩展为任意的宽度。安装到双头磨床,或者直磨机或者柔性轴上,配套使用装夹芯棒,编号 556380 规格尺寸 1。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
属性
刷体宽度
12mm
刷子直径 D1
150mm
最高转速
6000min-1
粒度
80
颜色
黄色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加