咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 50 件套
商品编号
638610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 50 件套
商品编号:638610
材料

铬合金钢制成,镀铬。
技术说明

传动 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准;
扳手套筒符合 DIN 3124 标准。
内四方 / 外四方符合 DIN 3120 标准。
应用

适用于带螺纹 M5 – M22 的外六角螺栓/螺母。火花塞 16 和 20.8 mm。适用于螺纹 M5 − M12 的内六角螺栓。
供货范围

十二角套筒头组: 23 件,编号 642100
规格尺寸8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;
21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34
超长十二角套筒头组: 7 件,编号 642500
规格尺寸13;17;18;19;22;24;27
用于火花塞的套筒扳手头: 2 件,编号 642450
规格尺寸16;20.8
带万向接头的套筒头组: 6 件,编号 642600
规格尺寸10;13;16;17;18;19
六角螺丝起子头组: 5 件,编号 643200
规格尺寸4;5;6;8;10
T 形手柄: 1 件,编号 641300,规格尺寸 300
加长件: 3 件,编号 641000,
规格尺寸75;130;255
万向接头: 1 件,编号 641600,规格尺寸 1/2
活动手柄: 1 件,编号 641200,规格尺寸 396
棘轮扳手: 1 件,编号 640100,规格尺寸 1/2
放置于: 钢板工具盒
技术参数
宽度
290mm
长度
540mm
高度
53mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加