咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套头/梅开扳手,英制
商品编号
613520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
613520 1
613520 1/2
613520 1/4
613520 3/4
613520 3/8
613520 5/8
613520 5/16
613520 7/8
613520 7/16
613520 7/32
613520 9/16
613520 9/32
613520 11/16
613520 11/32
613520 13/16
613520 13/64
613520 15/16
613520 15/64
613520 19/32
613520 25/32
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环高度 h2 max
最大开口高度 h1
1inch
英制
300mm
16mm
12mm
1/2inch
英制
160mm
11mm
6.5mm
1/4inch
英制
105mm
6mm
4mm
3/4inch
英制
230mm
14mm
9mm
3/8inch
英制
125mm
9mm
5mm
5/8inch
英制
180mm
13mm
8mm
5/16inch
英制
115mm
7mm
4.5mm
7/8inch
英制
260mm
15mm
10mm
7/16inch
英制
135mm
10mm
5.5mm
7/32inch
英制
95mm
3.2mm
3mm
9/16inch
英制
165mm
12mm
6.5mm
9/32inch
英制
110mm
6mm
3.9mm
11/16inch
英制
200mm
13mm
8mm
11/32inch
英制
120mm
7mm
4.5mm
13/16inch
英制
260mm
15mm
10mm
13/64inch
英制
95mm
3.2mm
3mm
15/16inch
英制
280mm
16mm
12mm
15/64inch
英制
95mm
3.2mm
3mm
19/32inch
英制
170mm
8.5mm
5.3mm
25/32inch
英制
235mm
13mm
7mm
销售价 数量
 
374.23
162.92
123.05
268.33
149.83
208.06
127.62
340.25
156.43
153.79
184.52
143.95
265.68
145.88
319.35
160.28
388.64
162.92
228.35
333.76

商品详情

商品名称:套头/梅开扳手,英制
商品编号:613520 19/32

技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有易于抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度以及良好的力传递性。套筒一侧采用 AS 驱动牙型。(规格尺寸 3.2 − 5 为 6 角)。
标准

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
材料

STAHLWILLE − 铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。
提示

AS 驱动 − 特殊的牙型。配合极其精确的牙型——专为航空航天领域研发。采用此牙型配置的工具可通过 AS 驱动符号识别。优点:

  • 螺栓侧面被锁紧。− 螺栓受到保护。− 螺栓使用寿命得以延长。

  • 在螺栓和工具之间有较大接触面。− 可靠夹紧和较高的力传递。


优点:

  • 螺栓侧面被锁紧。− 螺栓受到保护。− 螺栓使用寿命得以延长。

  • 在螺栓和工具之间有较大接触面。− 可靠夹紧和较高的力传递。


属性
扳手开口度
19/32inch
扳手开口度尺寸
英制
扳手长度 L
170mm
最大套环高度 h2 max
8.5mm
最大开口高度 h1
5.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加