咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
梅开扳手套件
商品编号
613510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
613510 9
613510 12
613510 13ZOLL
613510 16
613510 19
613510 23
扳手开口度尺寸
扳手数量
公制
9
公制
12
英制
13
公制
16
公制
19
公制
23
销售价 数量
 
1433.02
2309.82
2879.03
4423.24
3389.40
5496.33

商品详情

商品名称:梅开扳手套件
商品编号:613510 12
提示

AS 驱动 − 特殊的牙型。配合极其精确的牙型——专为航空航天领域研发。采用此牙型配置的工具可通过 AS 驱动符号识别。
优点:
  • 螺栓侧面被锁紧。− 螺栓受到保护。− 螺栓使用寿命得以延长。
  • 在螺栓和工具之间有较大接触面。− 可靠夹紧和较高的力传递。

标准

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
材料

STAHLWILLE − 铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有易于抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度以及良好的力传递性。套筒一侧采用 AS 驱动牙型。(规格尺寸 3.2 − 5 为 6 角)。
供货范围
各 1 把套头/开口扳手,编号 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 规格尺寸 5.5;7;8;10;13;16;17;18;19;21;22;24
属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手数量
12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加