咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Stahlwille达威力梅开扳手
商品编号
613500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
613500 3,2
613500 3,5
613500 4
613500 4,5
613500 5
613500 5,5
613500 6
613500 7
613500 8
613500 9
613500 10
613500 11
613500 12
613500 13
613500 14
613500 15
613500 16
613500 17
613500 18
613500 19
613500 20
613500 21
613500 22
613500 23
613500 24
613500 25
613500 27
613500 30
613500 32
613500 34
613500 36
613500 38
613500 41
613500 46
613500 50
613500 55
613500 60
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环高度 h2 max
最大开口高度 h1
3.2mm
公制
75mm
3.2mm
3mm
3.5mm
公制
75mm
3.2mm
3mm
4mm
公制
85mm
6mm
4mm
4.5mm
公制
85mm
6mm
4mm
5mm
公制
95mm
6mm
4mm
5.5mm
公制
100mm
6mm
4mm
6mm
公制
105mm
6mm
4mm
7mm
公制
110mm
7mm
4mm
8mm
公制
115mm
7mm
4.5mm
9mm
公制
120mm
8mm
4.5mm
10mm
公制
125mm
9mm
5mm
11mm
公制
135mm
10mm
5.5mm
12mm
公制
140mm
10mm
5.5mm
13mm
公制
160mm
11mm
6.5mm
14mm
公制
165mm
12mm
6.5mm
15mm
公制
170mm
12mm
7mm
16mm
公制
180mm
13mm
8mm
17mm
公制
190mm
13mm
8mm
18mm
公制
200mm
14mm
9mm
19mm
公制
230mm
14mm
9mm
20mm
公制
230mm
14mm
9mm
21mm
公制
260mm
15mm
10mm
22mm
公制
260mm
15mm
10mm
23mm
公制
280mm
15mm
10mm
24mm
公制
280mm
16mm
12mm
25mm
公制
300mm
16mm
12mm
27mm
公制
300mm
18mm
13mm
30mm
公制
330mm
20mm
14mm
32mm
公制
360mm
21mm
14mm
34mm
公制
450mm
21mm
14mm
36mm
公制
460mm
24mm
15mm
38mm
公制
480mm
19mm
11mm
41mm
公制
480mm
26mm
17mm
46mm
公制
500mm
28mm
18mm
50mm
公制
530mm
21mm
14mm
55mm
公制
560mm
22mm
15mm
60mm
公制
590mm
24mm
16mm
销售价 数量
 
156.43
156.43
156.43
156.43
156.43
127.62
115.85
113.82
111.90
126.30
126.30
137.46
143.95
156.43
157.65
184.52
202.89
208.06
230.99
241.44
286.59
298.36
298.36
383.46
342.89
422.73
412.27
507.74
541.83
787.82
968.40
1209.23
1209.23
1681.66
2787.42
2787.42
3611.87

商品详情

商品名称:Stahlwille达威力梅开扳手
商品编号:613500 11

标准

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
材料

STAHLWILLE − 铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。
提示

AS 驱动 − 特殊的牙型。配合极其精确的牙型——专为航空航天领域研发。采用此牙型配置的工具可通过 AS 驱动符号识别。
优点:

  • 螺栓侧面被锁紧。− 螺栓受到保护。− 螺栓使用寿命得以延长。

  • 在螺栓和工具之间有较大接触面。− 可靠夹紧和较高的力传递。


技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有易于抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度以及良好的力传递性。套筒一侧采用 AS 驱动牙型。(规格尺寸 3.2 − 5 为 6 角)。

属性
扳手开口度
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
135mm
最大套环高度 h2 max
10mm
最大开口高度 h1
5.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加