咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单行圆刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号
570310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×刷子宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
570310 100X12
570310 150X14
570310 200X16
刷体宽度
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
孔径可扩孔至
最高转速
钻孔直径 d1
12mm
100mm
21mm
20mm
8000min-1
12mm
14mm
150mm
32mm
30mm
6000min-1
12mm
16mm
200mm
33mm
80mm
6000min-1
16mm
销售价 数量
 
198.50
443.22
566.87
  • 商品详情

商品详情

商品名称:单行圆刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号:570310 200X16
技术说明

单排刷,采用波浪形鬃毛材料。
应用

用于粗磨刷处理,清洁,除锈,去除氧化皮等作业,单排钢丝刷可以通过相互组合,形成不同宽度的研磨辊。适合安装到磨机上使用。
属性
刷体宽度
16mm
刷子直径 D1
200mm
刷毛长度 H 1
33mm
孔径可扩孔至
80mm
最高转速
6000min-1
钻孔直径 d1
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加