咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子批头,3/8 英寸,适用于 Torx® 短型
商品编号
637560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637560 TX9
637560 TX10
637560 TX15
637560 TX20
637560 TX25
637560 TX27
637560 TX30
637560 TX40
637560 TX45
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX9
2.5mm
49mm
17.8mm
TX10
2.7mm
49mm
17.8mm
TX15
3.3mm
49mm
17.8mm
TX20
3.8mm
49mm
17.8mm
TX25
4.4mm
49mm
17.8mm
TX27
5mm
49mm
17.8mm
TX30
5.5mm
49mm
17.8mm
TX40
6.6mm
49mm
17.8mm
TX45
7.8mm
49mm
17.8mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:螺丝起子批头,3/8 英寸,适用于 Torx® 短型
商品编号:637560 TX10
材料

铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
经特殊锻造工艺处理,材料具有理想的纤维方向。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。具有光整的表面。
刀身由高合金特种钢制成,光面。
标准

DIN 7422
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX10
轮廓尺寸 A
2.7mm
长度
49mm
驱动侧直径
17.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加