咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣砂带 ABRANET®
商品编号
567840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567840 80
567840 80(套装50件/套)
567840 120
567840 120(套装50件/套)
567840 180
567840 180(套装50件/套)
567840 240
567840 240(套装50件/套)
567840 320
567840 320(套装50件/套)
567840 400
567840 400(套装50件/套)
参数
粒度
80
详见对应单件商品参数
120
详见对应单件商品参数
180
详见对应单件商品参数
240
详见对应单件商品参数
320
详见对应单件商品参数
400
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:尼龙搭扣砂带 ABRANET®
商品编号:567840 120(套装50件/套)
应用

ABRANET® 魔术搭扣砂带,配套用于振动砂光机,或者台式磨床,编号 567856。
打磨漆面、填充面、底漆、(纤维增强)塑料、有色金属和铝合金、家具部件。
优点

  • 防尘打磨:极少的工作空间和环境要求。
  • 砂轮无堵塞(避免了表面光洁瑕疵和灰尘球)。
  • 保证在较小的磨料损耗前提下改进表面质量
  • 高效率 − 切削率根据表面会成倍提升。

技术说明

尼龙搭扣砂轮由涂有磨料的聚酰胺织物制成,呈网状结构,有数千个孔。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
A
属性
参数
详见对应单件商品参数
粒度
应用
铜锌合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
油漆
适用
木材
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加