咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸 六角套筒
商品编号
637200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637200 7
637200 8
637200 9
637200 10
637200 11
637200 12
637200 13
637200 14
637200 15
637200 16
637200 17
637200 18
637200 19
637200 20
637200 21
637200 22
从动侧直径
扳手开口度
长度
10.5mm
7mm
24mm
11.7mm
8mm
25mm
13mm
9mm
25mm
14.3mm
10mm
27mm
15.6mm
11mm
27mm
16.9mm
12mm
28mm
18mm
13mm
30mm
19.4mm
14mm
30mm
20.6mm
15mm
31mm
21.7mm
16mm
31mm
23mm
17mm
31mm
24.2mm
18mm
32mm
25.2mm
19mm
32mm
26.2mm
20mm
34mm
27.7mm
21mm
34mm
28.7mm
22mm
35mm
销售价 数量
 
115.85
111.90
111.28
107.33
113.82
111.90
109.25
117.17
121.02
122.34
117.78
122.34
117.78
147.20
142.02
142.02

商品详情

商品名称:3/8 英寸 六角套筒
商品编号:637200 12
材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。
标准

DIN 3124
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
特殊的锻造工艺,确保了理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸,采用 AS-drive 牙型,对螺钉头和螺帽能够起到保护作用。无应变,无形变,采用油淬工艺,因而配合精度特别高。经过抛光的表面。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
材料
HPQ® 高性能钢
方形驱动插口
3/8inch
属性
从动侧直径
16.9mm
扳手开口度
12mm
长度
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加