咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石磨垫 PREMIUM*** 用于加工石材
商品编号
569640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
569640 100
569640 125
孔直径
形状说明
砂轮直径
载体
22.23mm
100mm
钢板
22.23mm
125mm
钢板
销售价 数量
 
1816.59
2615.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:金刚石磨垫 PREMIUM*** 用于加工石材
商品编号:569640 125
应用

用于在角磨机上打磨、平整、平滑石材和水泥。理想转速 10 000 − 12 000 rpm,最大转速 15 000 rpm。
技术说明

坚固耐用且纤细的钢质砂盘,焊接金刚石打磨扇区,嵌入在特殊的基底材料中。材料去除率高,使用寿命长振动小(表面加工效果好),适合开展干式打磨。
技术参数
磨料缩写
D
属性
孔直径
22.23mm
形状说明
砂轮直径
125mm
载体
钢板
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加